Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 32161001 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 32161001 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
STAHLWILLE 32161001 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78296748
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     32161001
EAN/GTIN:
     4018754284238
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
26 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.