Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE TCS 40/41/44 / 8QR Steckschlüssel-Set 33 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE TCS 40/41/44 / 8QR Steckschlüssel-Set 33 Stück(e)
STAHLWILLE TCS 40/41/44 / 8QR Steckschlüssel-Set 33 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78297306
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96830365
EAN/GTIN:
     4018754291779
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Set
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
715 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,01*
€ 268,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.