Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco S192 Metall Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco S192 Metall Silber
raaco S192 Metall Silber
raaco S192 Metall Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78853826
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     184656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
CarryLite-Regal mit 7 Einschubleisten zur Aufbewahrung von CarryLite 55 5x10, CarryLite 80 5x10 und CarryLite 150.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
7 Regale
Regalmaterial
Metall
Rahmenmaterial
Metall
Produktfarbe
Silber
Regaltragfähigkeit
80 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
486 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
992 mm
Gewicht
12100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,74*
€ 891,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,38*
€ 884,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 735,80*
€ 875,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,91*
€ 836,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,56*
€ 803,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,65*
€ 761,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raaco
136280
ab € 38,23*
Sonstiges
Raaco
136310
ab € 40,46*
Sonstiges
Raaco
136303
ab € 32,82*
Sonstiges
Raaco
136327
ab € 40,56*
Sonstiges
Raaco
136297
ab € 35,78*
Sonstiges
Raaco
136273
ab € 35,11*
Sonstiges
Raaco
136266
ab € 28,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.