Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53105303 Kabelverschraubung Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53105303 Kabelverschraubung Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105303 Kabelverschraubung Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105303 Kabelverschraubung Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105303 Kabelverschraubung Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105303 Kabelverschraubung Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Lapp SKINTOP 53105303 Kabelverschraubung Metallisch Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78860278
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53105303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung edelstahl m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung edelstahl
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistente Edelstahlkabelverschraubung mit glatten Oberflächen für die Verwendung in der Produktzone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Elastomer, Polyamid, Edelstahl
Verbindender thread type
M25x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
48.9 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,7769
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,6012
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103330
ab € 0,662*
Zubehör
Lapp Kabel
52103030
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.