| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-79371482 Herst.-Nr.: AS16042 EAN/GTIN: 9120076286632 |
| |
|
| | |
| Qualität zum günstig drucken. Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck.
Astar Tintenpatronen sind auf die Anforderungen der jeweiligen Printer perfekt abgestimmt. Von den Farben über die Randschärfe bis hin zur Trocknung auf unterschiedlichsten Papieren wurden Tinten und Patronen auf die vom Anwender am häufigsten benötigten Eigenschaften perfektioniert.
Harmonisiert mit Astar Folien und Inkjetpapieren verleihen sie Ihren Präsentationen Überzeugungskraft, Ihren Briefen einen kräftigen Ausdruck und Ihren Fotos ein farbenfrohes Leben.
Passend zur Qualität setzen Astar-Produkte auch in der Quantität neue Maßstäbe. Ob in der Definition optimaler Füllmengen oder in der Entwicklung druckeroptimierter Multikompatibilitäten - kaufen Sie doch einfach weniger ein und haben Sie mehr davon! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | PAGEWIDE PRO ( 452DW / 477DW / 477DT ) / PAGEWIDE MANAGED ( P55250DW / P57750DW ) / 973X / F6T83AE | | Seitenergebnis Farbtinte | 7000 Seiten | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 86 ml | | OEM-Code | F6T83AE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |