Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Reflektor 40W R63 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Reflektor 40W R63 E27
Philips Reflektor 40W R63 E27
Philips Reflektor 40W R63 E27
Philips Reflektor 40W R63 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79742573
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699773816
EAN/GTIN:
     8718699773816
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Langlebige LED-Akzentbeleuchtung mit gerichtetem hellem Licht
Sparen Sie sich den Aufwand des Austauschens von Lampen
Diese direktionale LED-Lampe sorgt für ein gerichtetes, warmes, weißes Licht und ist der optimale Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
63 mm
Länge (mm)
102 mm
Breite
6.3 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
10.2 mm
Gewicht
110 g
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
210 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
70 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Direktional
Sofort volles Licht
Ja
Nennspitzenintensität
400 CD
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699773816
12NC Logistikcode(s)
929001891350
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
3 W
Bemessungsleistung
3 W
Einschaltzeit
0.1 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871869977381600
Nennstrahlungswinkel
36 °
Nennlichtstrom
210 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED CLA 40W R63 E27 WW 36D RF ND SRT4
SAP Breite pro Stück
6,300 cm
SAP Länge pro Stück
7,000 cm
SAP Höhe pro Stück
14,600 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Lampenstrom
23 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.