Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Reflektor 60W R63 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Reflektor 60W R63 E27
Philips Reflektor 60W R63 E27
Philips Reflektor 60W R63 E27
Philips Reflektor 60W R63 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79742655
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699773830
EAN/GTIN:
     8718699773830
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Langlebige LED-Lampe mit gerichtetem hellem Licht
Sparen Sie sich den Aufwand des Austauschens von Lampen
Diese direktionale LED-Lampe sorgt für ein gerichtetes, warmes, weißes Licht und ist der optimale Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
63 mm
Länge (mm)
102 mm
Breite
6.3 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
10.2 mm
Gewicht
110 g
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
345 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Direktional
Sofort volles Licht
Ja
Nennspitzenintensität
620 CD
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699773830
12NC Logistikcode(s)
929001891455
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
4.5 W
Bemessungsleistung
4.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871869977383000
Nennstrahlungswinkel
36 °
Nennlichtstrom
345 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED CLA 60W R63 E27 WW 36D RF D SRT4
SAP Breite pro Stück
6,300 cm
SAP Länge pro Stück
7,000 cm
SAP Höhe pro Stück
14,600 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
25 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.