Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00176579 Komfortbeleuchtung LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hama 00176579 Komfortbeleuchtung LED
Hama 00176579 Komfortbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80037504
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176579
EAN/GTIN:
     4047443446572
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Lampe 230V
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Nickel
Ein-/Ausschalter
Ja
Dimmbar
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 27,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,06*
€ 125,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,47*
€ 123,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,84*
€ 116,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,00*
€ 114,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,39*
€ 96,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.