| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80037505 Herst.-Nr.: 00176589 EAN/GTIN: 4047443446688 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe 230V Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | | Energieeffizienzklasse | G | | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 5 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsspannung | 230 V | Lieferumfang | Leuchtmittel enthalten | Ja | Design | Produktfarbe | Weiß | | Dimmbar | Ja | Lampen | Leuchtmitteltyp | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, einbauleuchten 230v |
| | |
| |