Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBM 3154 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBM 3154 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 3154 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 3154 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 3154 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 3154 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 3154 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 3154 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 3154 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80151414
Hersteller:
     JBM
Herst.-Nr.:
     3154
EAN/GTIN:
     0028178031541
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Perlen
bügelperlen hama
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
4002 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
91 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
PVC
Ursprungsland
Dänemark
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9503903490
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
500 g
Logistikdaten
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Karton
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: bügelperlen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.