Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-131+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-131+
Technaxx TX-131+
Technaxx TX-131+
Technaxx TX-131+
Technaxx TX-131+
Technaxx TX-131+
Technaxx TX-131+
Technaxx TX-131+
Technaxx TX-131+
Technaxx TX-131+
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80364680
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4888
EAN/GTIN:
     4260358124438
Suchbegriffe:
Ohrenspiegel
Otoskop
ohrenspiegel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Effizienz
99 %
Energie
Leistung
5 W
Spannung
5 V
Filterung
Filtertyp
HEPA
Filterungsmöglichkeit
Zigarettenrauch, Viren
Lebensdauer des Filters
4380 h
Entfernbarer Filter
Ja
Geräuschemissionen
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
393 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.