| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80413485 Herst.-Nr.: ESRSS607A EAN/GTIN: 5055792353464 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | SAMSUNG MultiXpress C 9201, C 9201 N, C 9201 NA, C 9251, C 9251 N, C 9251 NA, C 9301, C 9301 N, C 9301 NA, CLX 9201, 9201 N, 9201 NA, 9201 Series | | Schwarztoner Seitenleistung | 20000 Seiten | | OEM-Code | SAMSUNG CLT-K809S/ELS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |