| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-80413502 Herst.-Nr.: ESRSU055A EAN/GTIN: 5055792353273 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Cyan | ![](/p.gif) | Kompatibilität | SAMSUNG CLP 620, 620 ND, 620 SERIES, 670, 670 N, 670 ND, 670 SERIES, CLX 6220 FX, 6250 FX | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 4000 Seiten | ![](/p.gif) | OEM-Code | SAMSUNG CLT-C 5082L/ELS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner cyan, lasertoner, toner 4.000 seiten, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |