Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LDD-1400H-WDA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LDD-1400H-WDA LED-Treiber
MEAN WELL LDD-1400H-WDA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80608947
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDD-1400H-WDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
50 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
40.6 mm
Gewicht
23 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.