Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LDD-1500H LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LDD-1500H LED-Treiber
MEAN WELL LDD-1500H LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80608948
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDD-1500H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
69 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Ausgangsspannung
46 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.