Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL XLG-150-L-A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL XLG-150-L-A LED-Treiber
MEAN WELL XLG-150-L-A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80610626
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     XLG-150-L-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
214 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
XLG-150-12-A
ab € 20,99*
Ähnlich
Mean Well
XLG-150-24-A
ab € 21,01*
Ähnlich
Mean Well
XLG-150-H-A
ab € 24,05*
Ähnlich
Mean Well
XLG-150-H-AB
ab € 25,78*
Ähnlich
Mean Well
XLG-150-L-AB
ab € 27,23*
Ähnlich
Mean Well
XLG-150-M-A
ab € 24,05*
Ähnlich
Mean Well
XLG-150-M-AB
ab € 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.