Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 515.1127-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 515.1127-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 515.1127-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 515.1127-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 515.1127-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 515.1127-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 515.1127-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 515.1127-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 515.1127-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 515.1127-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
KS Tools 515.1127-E Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82002981
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1127-E
EAN/GTIN:
     4042146210604
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Muffengrößen (metrisch)
27 mm
Material
Verchromtes Molybdän
Zertifizierung
ISO 1174, DIN 3121
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
410 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.