Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Nano 33 IoT Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino Nano 33 IoT Entwicklungsplatine
Arduino Nano 33 IoT Entwicklungsplatine
Arduino Nano 33 IoT Entwicklungsplatine
Arduino Nano 33 IoT Entwicklungsplatine
Arduino Nano 33 IoT Entwicklungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85090232
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00027
EAN/GTIN:
     7630049201460
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Speicher
Flash-Speicher (Mikrocontroller)
256 KB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher)
32 KB
Energie
DC input Spannung
21 V
Arbeitsspannung
3.3 V
Gleichstrom pro E-/A-Pin
7 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl der digitalen E-/A-Kontakte
14
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
9
PWM digitale E-/A-Pins
11
UART
Ja
SPI Schnittstelle
Ja
I2S-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
45 x 18 mm
Gewicht
5 g
Prozessor
Mikrocontroller-Modell
ATSAMD21G18
Mikrocontroller Frequenz
48 MHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
ab € 9,74*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
ab € 4,83*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
ab € 15,19*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
ab € 5,56*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.