Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik O8303L10OM3 Glasfaserkabel 10 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik O8303L10OM3 Glasfaserkabel 10 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM3 Schwarz
EFB Elektronik O8303L10OM3 Glasfaserkabel 10 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM3 Schwarz
EFB Elektronik O8303L10OM3 Glasfaserkabel 10 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM3 Schwarz
EFB Elektronik O8303L10OM3 Glasfaserkabel 10 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM3 Schwarz
EFB Elektronik O8303L10OM3 Glasfaserkabel 10 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM3 Schwarz
EFB Elektronik O8303L10OM3 Glasfaserkabel 10 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85211595
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O8303L10OM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
EFB setzt Standards in hoher Qualität

Die EFB bietet seit vielen Jahren individuelle LWL Konfektionen aus eigener Fertigung zum Einziehen in Kabelkanäle und Schächte an. Jetzt gibt es darüber hinaus noch eine Standardlinie, die lagermäßig bevorratet wird. Hierbei handelt es sich um vorkonfektionierte Trunkkabel mit LC Steckern in den Kategorien OS2, OM3 und OM4. Die bevorrateten Längen finden Sie unten in der Übersicht.

Vorteile auf einen Blick:
Schnelle Lieferung: Standardlängen bis 200 m in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar
Senkung der Installationskosten: Kein teures Spleiß- und Konfektionierungsequipment erforderlich
Reduzierung der Installationszeit: Kabel montagefertig zur direkten Installation
Rückverfolgbare Qualität: Kabel mit Seriennummer und Messprotokoll
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Biegeradius
180 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
4x LC
Anschluss 2
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Einführungsverlust
0.3 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.