Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85412799
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
2.50 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, litze
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 3 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.