Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0164362 Herst.-Nr.: 10070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Betriebsspannung (max) | 500 V | | Betriebsspannung (min) | 300 V | | Durchschlagspannung | 8000 V | Merkmale | Produkttyp | Niederspannungskabel | | Produktfarbe | Grau | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leiterquerschnitt | 8G1 mm² | | Temperaturbereich (Biegung) | -15 - 80 °C | | Temperaturbereich (Festinstallation) | -40 - 80 °C | | Zertifizierung | CE = Product conforms with Low-Voltage Directive 2014/35/EU. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LiYCY, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,37541* | € 2,12541* | | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,80* | € 2,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 1,82* | € 2,80* | | | | | | | | 100 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 2,38* | € 2,93* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,73* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|