Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 17003 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 17003 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 17003 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85413075
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     17003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1200 V
Betriebsspannung (min)
800 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4x2x0.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43331*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,25331*
€ 2,68144
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,05331*
€ 2,44344
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,01331*
€ 2,39584
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,88331*
€ 2,24114
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,78331*
€ 2,12214
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,43331*
€ 1,70564
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.