Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TRONIC-CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL TRONIC-CY Niederspannungskabel
HELUKABEL TRONIC-CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85533032
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4x1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14105*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,82105*
€ 2,16705
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,63105*
€ 1,94095
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,61105*
€ 1,91715
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,49105*
€ 1,77435
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,43105*
€ 1,70295
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,14105*
€ 1,35785
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
20003
ab € 0,60*
Ähnlich
Helukabel
20058
ab € 0,69425*
Ähnlich
Helukabel
16502
ab € 1,93*
Ähnlich
Helukabel
16004
ab € 0,77486*
Ähnlich
Helukabel
16028
ab € 0,89213*
Ähnlich
Helukabel
20031
ab € 0,59337*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.