Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 18103 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 18103 Niederspannungskabel
HELUKABEL 18103 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85533100
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22861*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,69861*
€ 3,21135
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,62861*
€ 3,12805
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,60861*
€ 3,10425
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,54861*
€ 3,03285
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,47861*
€ 2,94955
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,22861*
€ 2,65205
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,68*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,13*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.