Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL OZ-500 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL OZ-500 Niederspannungskabel
HELUKABEL OZ-500 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85544517
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterquerschnitt
4x1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68872*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,16872*
€ 1,39078
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,03872*
€ 1,23608
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,96872*
€ 1,15278
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,89872*
€ 1,06948
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,86872*
€ 1,03378
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,68872*
€ 0,81958
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.