Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imou Wireless recorder 8 channel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imou Wireless recorder 8 channel Schwarz
Imou Wireless recorder 8 channel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85724990
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     NVR1108HS-W-S2-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internetradios
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
internetradios
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
LED-Anzeigen
Festplatte, Netzwerk, Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Ausgangsstrom
1.5 A
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi
720p,1080i
Wechselseitiges Gespräch
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Mehrfachbildschirm
Ja
Backup-Funktion
Ja
Aufnahmebetrieb
Manuell, Zeitplan
Audio-System
2-Wege
Gewicht und Abmessungen
Breite
260.3 mm
Tiefe
247.3 mm
Höhe
44.7 mm
Gewicht
824 g
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
8 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.