Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acco 52294036 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox myBox klein A5 mit Deckel weiß/blau
Aufbewahrungsbox myBox klein A5 mit Deckel weiß/blau
Aufbewahrungsbox myBox klein A5 mit Deckel weiß/blau
Aufbewahrungsbox myBox klein A5 mit Deckel weiß/blau
Aufbewahrungsbox myBox klein A5 mit Deckel weiß/blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86571049
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     52294036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Kunststoffkiste
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Blau, Weiß
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Kunststoff
Verriegelbarer Deckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Stapelbar
Ja
Wasserfest
Ja
Verschlussart
Schnappverschluss
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
5 l
Breite
165 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
630 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.