Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50027-871-09 Hemd Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50027-871-09 Hemd Schwarz
MASCOT 50027-871-09 Hemd Schwarz
MASCOT 50027-871-09 Hemd Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88759383
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209705723
EAN/GTIN:
     5707209705723
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
3XL
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
190 g/m²
Polyester-Anteil
80 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.