| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-88797749 Herst.-Nr.: 5707209698902 EAN/GTIN: 5707209698902 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Anthrazit | | Größe (S/M/L) | XS | | Taschen für persönliche Utensilien | 1 Taschen | | Außentasche | Ja | | Anzahl an Außentaschen | 1 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Maximale Schrumpfung | 5 % | | Stoffgewicht | 180 g/m² | | Baumwollanteil | 60 % | | Polyester-Anteil | 40 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Polo, Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, herrenhemd kurzarm, herrenhemd |
| | |
| |