Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
TSC Alpha-40L Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-89133669
Hersteller:
TSC
Herst.-Nr.:
A40L-A001-0002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
China RoHS, REACH, RoHS, WEEE
Compliance certificates
China RoHS, REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/POS, TSPL-EZ
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, China post, Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, EAN128, EAN13, EAN14, EAN8, ITF-14, Interleaved 2/5, LOGMARS, Planet, Standard 2/5, TELEPEN, UPC-A
Eingebauter Prozessor
Ja
Zertifizierung
RoHS, WEEE, REACH, China RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.3 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Farbdisplay
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
985 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Maximaler Rollendurchmesser
67 mm
Unterstützte Papierbreite
50.8 - 112 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
127 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Maximum Druckerhöhe
2794 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Mobile Drucker
,
Mobile Printer
,
Mobiler Drucker
,
tsc beschriftungsgerät
,
mobile drucker
,
etikettendrucker 203dpi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 623,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,72*
€ 826,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,71*
€ 818,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,14*
€ 809,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,10*
€ 792,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,97*
€ 742,52
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit 216295 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit
216295
ab € 62,81*
Zubehör
4-fach Ladestation für Alpha-30L und Alpha-40L
TSC
OP-P-DC4-001-2001
ab € 286,22*
Zubehör
Ladestation für Alpha-30L und Alpha-40L
TSC
OP-P-DC1-001-2001
ab € 130,50*
Zubehör
Schutzhülle für Alpha-30L und Alpha-40L
TSC
OP-P-EC-002-0001
ab € 46,23*
Zubehör
Thermorolle - 112 46 12 (B/D(max.)/K) weiss, 25m, 48g
ARTDEV
ADT1124612
ab € 4,84*
Zubehör
TSC 1-slot battery charger station
TSC
OP-P-BC1-001-2001
ab € 71,65*
Zubehör
TSC 4-slot battery charger station
TSC
OP-P-BC4-001-2001
ab € 228,88*
Zubehör
TSC Alpha-30L Series P-BCP-001 BELT Clip - Gürtel Clip - passend für: Alpha-30L
TSC
OP-P-BCP-001-0001
ab € 4,40*
Zubehör
TSC Andruckwalze für Alpha-30L und Alpha-40L - Platen Roller - passend für: Alph
TSC
SP-A40L-0002
ab € 8,88*
Zubehör
TSC Cleaning Card 3_. Presaturated cleaning card 76mm
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,19*
Zubehör
TSC Druckkopf, 8 Punkte/mm (203dpi) Druckkopf, 8 Punkte/mm (203dpi), passend für: Alpha-40L (PH-A40L-0001)
TSC
PH-A40L-0001
ab € 80,40*
Zubehör
TSC Ersatzakku Ersatzakku 6200 mAh passend fuer Alpha-40L - Drucker
TSC
OP-P-SB-001-0001
ab € 108,24*
Zubehör
TSC KFZ-Adapter Zigarettenanzünder 12-24V für Alpha-30L und Alpha-40L
TSC
OP-P-CP-001-0001
ab € 23,19*
Zubehör
TSC Linerless platen roller ass_y dealer option
TSC
SP-A40L-0004
ab € 34,05*
Zubehör
TSC Netzteil UK - Netzteil - inkl: Plug (UK) - passend für: Alpha-30L - Alpha-40
TSC
SP-A30L-0037
ab € 16,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen