| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-89583360 Herst.-Nr.: C13T07B140 EAN/GTIN: 8715946687292 |
| |
|
| | |
| Geringe Druckkosten Extrem niedrige Kosten pro Seite dank des innovativen Tintennachfüllsystems mit Schlüssel-Schloss-Prinzip. Drucken Sie bis zu 2.300 hochwertige Fotos mit nur einem Satz Tintenflaschen¹. Fotos, die Generationen überdauern Sie können sich darauf verlassen, dass mit Claria ET Premium-Tinte gedruckte und in einem Fotoalbum aufbewahrte Fotos bis zu 300 Jahre überdauern2. Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung sowie Hightech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten. Die Tintenflaschen von Epson sind zudem dank eines neuen Designs noch einfacher zu benutzen. Die neu konzipierten Flaschen machen das Nachfüllen zu einem Kinderspiel. Durch das Schlüssel-Schloss-Prinzip kann nur die jeweils passende Farbe in den entsprechenden Tintentank eingefüllt werden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 57 mm | | Verpackungstiefe | 175 mm | | Verpackungshöhe | 57 mm | | Paketgewicht | 130 g | Merkmale | Original | Ja | | Druckfarben | Foto schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | EcoTank ET-8550 EcoTank ET-8500 | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | Volumen schwarze Tinte | 70 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Ursprungsland | Indonesien | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Technische Details | äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 8715946687933 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |