Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST82736-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST82736-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Rot
Stanley STST82736-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Rot
Stanley STST82736-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Rot
Stanley STST82736-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Rot
Stanley STST82736-1 Aufbewahrungsbox Ablageschale Rechteckig Polypropylen (PP) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-90131302
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST82736-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
AUSSTATTUNG UND PRODUKTVORTEILE
- Neues, modernes Design aus schlagfestem Polypropylen
- Kästen können mit Zugriff auf Inhalte gestapelt werden.
- Praktische Aufbewahrung: Können an der Wand montiert werden (Schienen nicht enthalten)
- Vollständige Verschachtelung möglich für optimale Regal- und Lagereffizienz
- Breites Munddesign für einfachen Zugriff auf den Inhalt
- Geeignet für die Aufbewahrung von Kleinteilen, Werkzeugen und Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ablageschale
Produktfarbe
Rot
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Stapelbar
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STST82739-1
ab € 1,63*
Ähnlich
Stanley
STST82742-1
ab € 3,45*
Ähnlich
Stanley
STST82745-1
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.