Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62632 USB-Grafikadapter 7680 x 4320 Pixel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62632 USB-Grafikadapter 7680 x 4320 Pixel Grau
DeLOCK 62632 USB-Grafikadapter 7680 x 4320 Pixel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91958824
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62632
EAN/GTIN:
     4043619626328
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Leistungen
HDMI-Ausgang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Chipsatz
VIA VL103, Realtek RTD2173
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
USB Kabellänge
0.2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.