Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20819OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20819OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
Armor K20819OW Druckerpatrone 1 Stück(e) Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92827646
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20819OW
EAN/GTIN:
     3112539842345
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
MFC-J 5330 DW, 5330 DW XL, 5335 DW, 5335 DWF, 5730 DW, 5830 DW, 5930 DW, 6530 DW, 6535 DW, 6535 DW XL, 6730 DW, 6930 DW, 6935 DW, 6935 DWF
Volumen schwarze Tinte
13 ml
OEM-Code
LC3217
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
61.122 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.