| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-92925983 Herst.-Nr.: K20823OW EAN/GTIN: 3112539844820 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Workforce Pro WF-M 5200 SERIES, WF-M 5298 DW, WF-M 5299 DW, WF-M 5700 SERIES, WF-M 5799 DWF, WF-M 5799 RDWF | | Volumen schwarze Tinte | 100 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 6000 Seiten | | OEM-Code | C13T964140 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 82 mm | | Tiefe | 292 mm | | Höhe | 115 mm | | Gewicht | 225.877 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |