| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-96520620 Herst.-Nr.: C13T09J14010 EAN/GTIN: 8715946701578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geringere Druckkosten Profitieren Sie von den kosteneffizienten DURABrite Ultra-Tintenpatronen. Da der Drucker separate Einzelpatronen verwendet, muss immer nur die verbrauchte Farbe ersetzt werden. Das spart Kosten. Mit den L-Tintenpatronen drucken Sie bis zu 2.200 Seiten in Schwarzweiß und 1.700 Seiten in Farbe1. Entdecken Sie die Serie Unsere DURABrite Ultra-Tinte liefert gestochen scharfe und langlebige Dokumente, die wisch- sowie wasserfest sind und sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können. Zudem trocknet die Tinte schnell und ist damit ideal geeignet für das doppelseitige Drucken. Für Epson-Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Epson-Druckern entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson-Original-Tinten. Wir investieren viel in Forschung sowie Hightech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten. Weitere Informationen: Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 8 Stück(e) | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | WorkForce Pro WF-C4810DTWF | ![](/p.gif) | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 18.9 ml | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 1100 Seiten | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 32 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 98 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 142 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 60 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Technische Details | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 8715946704302 | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |