Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Activejet ATX-C400YNXX Trommel (Ersatz für Drucker Xerox 106R03533; Supreme; 8000 Seiten; gelb)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Activejet ATX-C400YNXX Trommel (Ersatz für Drucker Xerox 106R03533; Supreme; 8000 Seiten; gelb)
Activejet ATX-C400YNXX Trommel (Ersatz für Drucker Xerox 106R03533; Supreme; 8000 Seiten; gelb)
Activejet ATX-C400YNXX Trommel (Ersatz für Drucker Xerox 106R03533; Supreme; 8000 Seiten; gelb)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99450680
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     ATX-C400YNXX
EAN/GTIN:
     5901443119487
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Lasertoner für Xerox Drucker, Ergiebigkeit: 8000 Seiten bei 5% Deckung, Supreme Version, 5 Jahre Garantie. Laser-Tonerkartuschen Activejet-Toner zeichnen sich durch hohe Effizienz, hervorragende Qualität, sehr hohe Schwarzdichte bei Monochrom-Tonern und hervorragende Farbwiedergabe bei Farbtonern aus. Activejet Toner ersetzen die gängigsten Modelle für HP, Lexmark, Epson, Brother, Canon Drucker. Die Produkte sind in zwei Versionen erhältlich: Premium (brandneu mit Regenerationstechnologie) und Supreme (brandneu auf der Grundlage neuer Komponenten). Alle Toner werden in jeder Phase der Produktion zahlreichen Qualitätstests unterzogen, was sich in Sicherheit und Arbeitskomfort niederschlägt. Bei der Herstellung von Tonern werden Schlüsselkomponenten nicht nur aus Europa, sondern u. a. auch aus Japan verwendet. Die Activejet-Toner sind die perfekte Lösung für alle, die Laserdruck in höchster Qualität wünschen. Activejet ist ein führendes Unternehmen auf dem polnischen Lasertonermarkt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Version
Supreme
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Xerox
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Xerox VersaLink: C400, C400DN, C405N, C405DN.
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Farbtoner-Seitenleistung
8000 Seiten
OEM-Code
Xerox 106R03533
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.