| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-10066048 Herst.-Nr.: 4208354 EAN/GTIN: 4018474208354 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kapazität | 510 g | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Samsung ML-4050N, 4050ND, 4050NG, 4051N, 4055N, 4550, 4551, 4551N, 4551ND, 4551NDR, 4551NG, 4551NJ, 4551NR, 4551NRT, 4552N, 4555N | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 20000 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 162 x 324 x 383 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, pelikan toner black, lasertoner, lasertoner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |