| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-101754325 Herst.-Nr.: 2097 EAN/GTIN: 4250686410976 |
| |
|
| | |
| Die StyleShell Flex sind aus TPU hergestellt und sind 0,7mm dünn
Die Hülle sorgt für optimalen Schutz vor Schmutz und Kratzern, das Design des Smartphones bleibt nahezu unverändert
Durch eine feine Rasterung auf der Rückseite, die kaum sichtbar ist, entsteht kein Vakuumeffekt
Alle Tasten und Ecken werden geschützt, zudem ist für die Absicherung der Kamera eine Erhöhung integriert Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Kratzresistent | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |