| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-101767809 Herst.-Nr.: 2109 EAN/GTIN: 4250686411096 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das STYLESHELL SHOCK besticht durch ihr schmales Design, hochwertige Materialien und durch angenehmes Handling.
Stilvoll und edel an die neuen Trends und Wünsche angepasst, wird das Smartphone im Inneren der Schutzhülle, durch ein Case aus Polycarbonat sicher geschützt. Aussen wurde in aufwendigen Prozessen Silikon aufgetragen.
Das Display ist durch die seitlichen Flanken geschützt.
Im inneren der Schutzhülle wurden Mikrofaser Materialien verwendet, dadurch wird ein zerkratzen des Smartphones verhindert.
Die Anschlüsse, Knöpfe und Kamera bleiben voll zugänglich.
Hochwertiges Schmutzabweisendes Silikon Material. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Mikrofaser, Polycarbonat (PC), Silikon | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | IPHONE 14 | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schmutzabweisend, Kratzresistent, Schockresistent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |