Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up 1001700 Messbecher 0,5 l Borosilikatglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thumbs Up 1001700 Messbecher 0,5 l Borosilikatglas
Thumbs Up 1001700 Messbecher 0,5 l Borosilikatglas
Thumbs Up 1001700 Messbecher 0,5 l Borosilikatglas
Thumbs Up 1001700 Messbecher 0,5 l Borosilikatglas
Thumbs Up 1001700 Messbecher 0,5 l Borosilikatglas
Thumbs Up 1001700 Messbecher 0,5 l Borosilikatglas
Thumbs Up 1001700 Messbecher 0,5 l Borosilikatglas
Thumbs Up 1001700 Messbecher 0,5 l Borosilikatglas
Thumbs Up 1001700 Messbecher 0,5 l Borosilikatglas
Thumbs Up 1001700 Messbecher 0,5 l Borosilikatglas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101819865
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     1001700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Was auch immer Sie anrühren oder mixen möchten... auf das berühmte Augenmaß ist nicht immer Verlass. Der perfekte Küchenhelfer: Schnell und einfach Zutaten abmessen. Egal ob zum Backen oder Kochen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
164 g
Merkmale
Volumen (l)
0.5 l
Maßeinheit
g, ml, oz
Material
Borosilikatglas
Produktfarbe
Blau, Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.