Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
DELL P Series P1917S Computerbildschirm 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101932833
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P1917SE
EAN/GTIN:
     8592978429034
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Dell 19 Monitor | P1917S für mehr Produktivität am Arbeitsplatz bei zusätzlichem Benutzerkomfort und Bequemlichkeit.
Weitere Informationen:
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
433 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
86 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
310 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
39 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
83 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
351 Kilogramm CO2
PAIA-Version
9/5/2018
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
344219
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB, VGA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
405.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
180 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
499.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
5130 g
Breite (ohne Standfuß)
405.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
334.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2600 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
11 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
38 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
13 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Jährlicher Energieverbrauch
17 kWh
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Konformität mit Industriestandards
TCO
Sonstige Funktionen
Display
LED
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
SXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
4000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.293 x 0.293 mm
Pixeldichte
86 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
374.78 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
299.83 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
480 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 115,59*
Zubehör
Dell
ML2_3AE3PAE
ab € 14,83*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5AE
ab € 34,55*
Zubehör
Dell
ML2_3AE5PAE
ab € 76,85*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 57,43*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 31,78*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-FRC
ab € 27,45*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 42,32*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-UK
ab € 31,04*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 27,49*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-BEL
ab € 60,22*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-FR
ab € 66,17*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-INT
ab € 60,36*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-GER
ab € 58,70*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 75,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.