| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-102143 Herst.-Nr.: 41963006 EAN/GTIN: 5031713923381 |
| |
|
| | |
| OKIs neuer, ultrafeinen Mikro-Toner für anspruchsvolle Grafiken
- Tonerkassette und Bildtrommeleinheit können separat gewechselt werden - Dadurch Verringerung der Druckkosten - Für Single Pass Drucktechnologie optimiert - Für bis zu 10.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Farbdeckung im Endlosdruck) Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | OKI | | Kompatibilität | C7100/C7300/C7500 | | Farbtoner-Seitenleistung | 10000 Seiten | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, oki tonerkassette, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |