Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 517 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 517 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
GPV France 517 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
GPV France 517 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
GPV France 517 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156083
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     517
EAN/GTIN:
     3250650005178
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
80 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.342 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
6626
ab € 1,96*
Sonstiges
GPV
6620
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.