Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 3255 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 3255 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 3255 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 3255 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 3255 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156116
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     3255
EAN/GTIN:
     3250650032556
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C4 (229 x 324 mm)
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
90 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15.783 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.