Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Primo Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Primo Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Primo Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Primo Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Primo Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Trust Primo Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103212826
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24794
EAN/GTIN:
     8713439247947
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
106 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
72 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Lebensdauer der Batterie
6 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
6 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Reisen
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
2
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.