Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Eiffel Tower Tintenpatrone XL Black 2.4k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Eiffel Tower Tintenpatrone XL Black 2.4k
Epson Eiffel Tower Tintenpatrone XL Black 2.4k
Epson Eiffel Tower Tintenpatrone XL Black 2.4k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10646762
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T70214010
EAN/GTIN:
     8715946499277
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Epson
Epson Druckerpatrone
Epson Tinte
Inkjet-Patrone Epson
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro WP-4015 DN, WP-4025 DW, WP-4515 DN, WP-4525 DNF, WP-4545 DTWF
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
45.2 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T70214010
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
0.147 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.