Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MK0W2ZM/A?ES Kabeladapter Lightning USB A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MK0W2ZM/A?ES Kabeladapter Lightning USB A Weiß
Apple MK0W2ZM/A?ES Kabeladapter Lightning USB A Weiß
Apple MK0W2ZM/A?ES Kabeladapter Lightning USB A Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107103298
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK0W2ZM/A?ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone SE (3rd generation), iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2nd generation), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE (1st generation), iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation), iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 9.7-inch, iPad Air (3rd generation), iPad Air 2, iPad Air (1st generation), iPad (9th generation), iPad (8th generation), iPad (7th generation), iPad (6th generation), iPad (5th generation), iPad mini (5th generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini (1st generation)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MD819ZM/A
ab € 5,50*
Zubehör
Apple
MA591G/C
ab € 16,34*
Zubehör
Apple
MJ1M2ZM/A
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.