Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 8-111 Polystyrol (PS) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 8-111 Polystyrol (PS) Schwarz, Grau
CEP 8-111 Polystyrol (PS) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107495444
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1081110561
EAN/GTIN:
     3462159005188
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Schubladenbox
cep schubladenbox schwarz
sammelbehälter kunststoff
Weitere Informationen:
Technische Details
Höhe des Versandkartons
193 mm
Breite des Versandkartons
391 mm
Palette GTIN (EAN/UPC)
3462159005201
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
3462159005195
Palettenhöhe netto
1476 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rutschfeste Füße
Ja
Anzahl der Schubladen
3 Schublade(n)
Einfache Montage
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Länge (mm)
185 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
940 g
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.