Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB7


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schneider Electric XB7
Schneider Electric XB7
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107578042
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV03MP3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder grün 22mm
leuchtmelder
leuchtmelder grün
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
20 g
Paketgewicht
20 g
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Überspannungskategorie
Klasse II
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 25,852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 342,33*
€ 407,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 326,33*
€ 388,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 296,67*
€ 353,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 289,51*
€ 344,52
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 280,14*
€ 333,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 258,52*
€ 307,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.